曜日別特売

Fシートオービタルペーパー

Fシートオービタルペーパー - KOVAX(コバックス)

水研ぎにも空研ぎにも使える乾湿両用ペーパー。

寸法(mm)228×280形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05243427PFCA-M P6060AA(酸化アルミナ)クラフト紙CW
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05243375SFAC-M P100100シリコンカーバイトクラフト紙AW
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする