曜日別特売

弓型トルクレンチ (管水用)

弓型トルクレンチ (管水用) - アックスブレーン

トルク値設定不要!(単能型)
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に
その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
水の浸入を防ぐ防水型です。
トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。
(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)

種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
ボルト径
質量(kg)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02449474GMT2460M161.524
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
02449483GMT30100M201.730
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする