テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 - Mitutoyo(ミツトヨ)
(3件のレビュー)
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05708376902053
1,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: ハイトゲージにテストインジケーターを取り付け

ダイヤルゲージなどを固定するマグネットスタンドについている金具を想像していたのだが、実物は想像よりも半分も小さかった、もちろん使用には全く関係無い話なので問題は無い、というかむしろハイトゲージの重量バランスを考慮すると出来るだけ小さくて軽い方が安定するのだろう

対象商品 : 05708376
2022-03-07
用途: ピクテストの固定
森鋲螺製作所

安価でいろんな角度に使用できる。
このようなアタッチメントが揃っていて、しかもリーズナブルに復るのは助かる。

対象商品 : 05708376
2017-07-17
用途: ダイヤルゲージの固定用
教育・研究機関

さすがミツトヨ製だけあって、良くできています。あり溝部にてこ式ダイヤルゲージを付けて使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする