曜日別特売

Accuride 完全スライドレール

Accuride 完全スライドレール - LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレール - LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレール - LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレール - LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレール - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
補強板が入っており、高耐荷重です。

種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
全9種類を絞り込む
移動距離(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
移動距離(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06331753C301-12327-149.2260.3273
2,820
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331762C301-14378-200311.1323.8
2,930
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331771C301-16428-250.8361.9374.6
3,090
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331787C301-18479212.7301.6412.7425.4
3,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331796C301-20530238.1352.4463.5476.2
3,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331805C301-22581263.5403.2514.3527
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331814C301-24632288.9454565.1577.8
3,870
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331823C301-26683314.3504.8615.9628.6
3,870
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
06331832C301-28733339.7555.6666.7679.4
3,970
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06331753
2019-10-20
用途: 抽斗用

なめらかな動きです。取り外しができると尚いいです。

対象商品 : 06331762
2009-05-15
用途: コクヨ製、木天板のOA事務机のスライドキーボード用棚に使われていたスライドレールの交換用
大野歯科

純正品は2連レールでヤワで壊れてしまったのでこれに交換しました。3連レールにも関わらず純正よりがっちりしており、WacomのIntuos4タブレットのMサイズを置いてさらに両側にA6サイズの本を置けて収納可。デスクトップのキーボードを打つ時には肘がこのレールで吊り下げた棚に乗るのですが、極めて安定しています。
タブレット使用時には当然、腕や肘をぐっと乗せて描きますが、天板同様の安定感が素晴らしいです。
引き出し式OAデスクを酷使する方にはどなたにもお勧めしたい交換パーツです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする