曜日別特売

スパーギヤ MP=1.0

スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1内容量1個
全92種類を絞り込む
歯数
軸穴径(mm)
材質
ボス種別
92種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
バックラッシ(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス種別
圧力角(°)
許容トルクT(N・m)
形状
軸穴径公差
歯形
歯先円直径D(Φmm)
歯面仕上げ
質量(kg)
精度等級
全長L(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00232452SNB1028281010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,050
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232477SNB1030301010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,150
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232486SNB1032321010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,200
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232495SNB1034341010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,200
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232504SNB1035351010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232531SNB1040401010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232547SNB1042421010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232565SNB1045451010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232592SNB1050501010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232626SNB1055551010キャストナイロンNB---ボス付-----------
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232653SNB1060601010キャストナイロンNB---ボス付-----------
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233012SSA1056561010S45C黒染--ボス無-----------
1,260
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233073SSA1066661010S45C黒染--ボス無-----------
1,530
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
00233125SSA1076761010S45C黒染--ボス無-----------
1,850
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
00233143SSA1084841210S45C黒染--ボス無-----------
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233161SSA1088881210S45C黒染--ボス無-----------
2,420
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233511SSB1056561010S45C黒染--ボス付-----------
1,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233572SSB1066661010S45C黒染--ボス付-----------
1,970
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233624SSB1076761010S45C黒染--ボス付-----------
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233642SSB1084841210S45C黒染--ボス付-----------
2,690
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233667SSB1088881210S45C黒染--ボス付-----------
2,870
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233816SUB1028281010SUS303---ボス付-----------
2,120
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233834SUB1030301010SUS303---ボス付-----------
2,210
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233843SUB1032321010SUS303---ボス付-----------
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233861SUB1035351010SUS303---ボス付-----------
2,730
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233877SUB1036361010SUS303---ボス付-----------
2,760
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233895SUB1040401010SUS303---ボス付-----------
3,010
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233904SUB1042421010SUS303---ボス付-----------
3,210
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233922SUB1045451010SUS303---ボス付-----------
3,440
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233947SUB1048481010SUS303---ボス付-----------
4,070
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233956SUB1050501010SUS303---ボス付-----------
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00233983SUB1055551010SUS303---ボス付-----------
4,610
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00232163SNA10100100--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,350
取扱い終了
返品不可
00232172SNA10120120--キャストナイロンNB---ボス無-----------
6,480
取扱い終了
返品不可
00232181SNA106262--キャストナイロンNB---ボス無-----------
1,800
取扱い終了
返品不可
00232197SNA106464--キャストナイロンNB---ボス無-----------
2,810
取扱い終了
返品不可
00232206SNA106565--キャストナイロンNB---ボス無-----------
2,830
取扱い終了
返品不可
00232215SNA106666--キャストナイロンNB---ボス無-----------
2,840
取扱い終了
返品不可
00232224SNA106868--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,230
取扱い終了
返品不可
00232233SNA107070--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,260
取扱い終了
返品不可
00232242SNA107272--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,430
取扱い終了
返品不可
00232251SNA107575--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,480
取扱い終了
返品不可
00232267SNA107676--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,480
取扱い終了
返品不可
00232276SNA108080--キャストナイロンNB---ボス無-----------
2,450
取扱い終了
返品不可
00232285SNA108484--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,870
取扱い終了
返品不可
00232294SNA108585--キャストナイロンNB---ボス無-----------
3,920
取扱い終了
返品不可
00232303SNA108888--キャストナイロンNB---ボス無-----------
4,380
取扱い終了
返品不可
00232312SNA109090--キャストナイロンNB---ボス無-----------
4,480
取扱い終了
返品不可
00232321SNA109595--キャストナイロンNB---ボス無-----------
4,570
取扱い終了
返品不可
00232337SNB101616812キャストナイロンNB---ボス付-----------
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする