スパーギヤ MP=1.5

スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5 - 青木精密工業
(2件のレビュー)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1.5内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
ボス種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00234376SNB1518181015キャストナイロンNB-ボス付
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234394SNB1520201015キャストナイロンNB-ボス付
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234412SNB1522221015キャストナイロンNB-ボス付
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234437SNB1524241215キャストナイロンNB-ボス付
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234446SNB1525251215キャストナイロンNB-ボス付
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234455SNB1526261215キャストナイロンNB-ボス付
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234464SNB1527271215キャストナイロンNB-ボス付
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234473SNB1528281415キャストナイロンNB-ボス付
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234491SNB1530301415キャストナイロンNB-ボス付
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234507SNB1532321615キャストナイロンNB-ボス付
1,650
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00234516SNB1534341615キャストナイロンNB-ボス付
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234525SNB1535351615キャストナイロンNB-ボス付
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234534SNB1536361615キャストナイロンNB-ボス付
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234543SNB1538381615キャストナイロンNB-ボス付
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234552SNB1540401615キャストナイロンNB-ボス付
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234561SNB1542421615キャストナイロンNB-ボス付
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234586SNB1545451615キャストナイロンNB-ボス付
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234613SNB1550501615キャストナイロンNB-ボス付
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234647SNB1555551615キャストナイロンNB-ボス付
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234674SNB1560601815キャストナイロンNB-ボス付
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235033SSA1556561615S45C黒染ボス無
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235094SSA1566661615S45C黒染ボス無
3,140
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235146SSA1576761615S45C黒染ボス無
3,930
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235164SSA1584841615S45C黒染ボス無
5,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235182SSA1588881615S45C黒染ボス無
5,480
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235557SSB1556561615S45C黒染ボス付
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235611SSB1566661615S45C黒染ボス付
4,060
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235663SSB1576761615S45C黒染ボス付
4,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235681SSB1584841615S45C黒染ボス付
6,010
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235706SSB1588881615S45C黒染ボス付
6,390
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235776SUB1518181015SUS303-ボス付
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235794SUB1520201015SUS303-ボス付
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235812SUB1522221015SUS303-ボス付
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235837SUB1524241215SUS303-ボス付
3,110
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235846SUB1525251215SUS303-ボス付
3,650
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235873SUB1528281415SUS303-ボス付
3,940
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235891SUB1530301415SUS303-ボス付
4,270
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235907SUB1532321615SUS303-ボス付
4,790
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235925SUB1535351615SUS303-ボス付
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235934SUB1536361615SUS303-ボス付
5,470
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235952SUB1540401615SUS303-ボス付
6,210
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235961SUB1542421615SUS303-ボス付
6,880
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00235986SUB1545451615SUS303-ボス付
7,490
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236004SUB1548481615SUS303-ボス付
8,390
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236013SUB1550501615SUS303-ボス付
8,470
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236047SUB1555551615SUS303-ボス付
10,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236074SUB1560601615SUS303-ボス付
11,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
00234044SFA1545451615FC200-ボス無
2,750
取扱い終了
返品不可
00234053SFA1548481615FC200-ボス無
2,290
取扱い終了
返品不可
00234062SFA1550501615FC200-ボス無
2,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-05
用途: 麺帯製造並びにカット機械

ギアの裏表を写していただきたい。素人でも解るような写真にしていただきたい。

2018-11-09
用途: 返品を減らす為に

返品を減らすためにもギア等商品の裏表の写真を写してください。一目で少しでも確実な理解をできるよう色々な角度より商品をお見せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする