曜日別特売

スパーギヤ MP=2.0

スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0 - 青木精密工業
(1件のレビュー)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール2内容量1個
全107種類を絞り込む
歯数
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス長BL(mm)
全長L(mm)
歯数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00236512SNB2012-----12キャストナイロンNB
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00236521SNB2014-----14キャストナイロンNB
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236537SNB2015-----15キャストナイロンNB
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236546SNB2016-----16キャストナイロンNB
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
00236555SNB2017-----17キャストナイロンNB
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236564SNB2018-----18キャストナイロンNB
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236582SNB2020-----20キャストナイロンNB
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236607SNB2022-----22キャストナイロンNB
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236625SNB2024-----24キャストナイロンNB
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236634SNB2025-----25キャストナイロンNB
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236643SNB2026-----26キャストナイロンNB
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236652SNB2027-----27キャストナイロンNB
2,350
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236661SNB2028-----28キャストナイロンNB
2,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236686SNB2030-----30キャストナイロンNB
2,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236695SNB2032-----32キャストナイロンNB
3,750
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236704SNB2034-----34キャストナイロンNB
3,900
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236713SNB2035-----35キャストナイロンNB
4,050
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
00236722SNB2036-----36キャストナイロンNB
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236731SNB2038-----38キャストナイロンNB
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236747SNB2040-----40キャストナイロンNB
5,850
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237106SSA2056-----56S45C
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237167SSA2066-----66S45C
6,130
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237212SSA2076-----76S45C
7,520
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237237SSA2084-----84S45C
9,710
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237255SSA2088-----88S45C
10,200
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237632SSB2056-----56S45C
5,290
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237693SSB2066-----66S45C
6,820
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237745SSB2076-----76S45C
8,730
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237763SSB2084-----84S45C
10,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00237781SSB2088-----88S45C
11,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
89996523SNB2042608884143442キャストナイロンNB
6,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
89996541SNB2045609490143445キャストナイロンNB
8,050
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
89996575SNB205062104100143450キャストナイロンNB
9,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00236101SFA2040-----40FC200
4,240
取扱い終了
返品不可
00236117SFA2045-----45FC200
4,260
取扱い終了
返品不可
00236126SFA2048-----48FC200
3,550
取扱い終了
返品不可
00236135SFA2050-----50FC200
4,260
取扱い終了
返品不可
00236144SFA2055-----55FC200
5,180
取扱い終了
返品不可
00236153SFA2060-----60FC200
5,180
取扱い終了
返品不可
00236162SFA2065-----65FC200
5,670
取扱い終了
返品不可
00236171SFA2070-----70FC200
6,170
取扱い終了
返品不可
00236187SFA2075-----75FC200
6,810
取扱い終了
返品不可
00236196SFA2080-----80FC200
7,400
取扱い終了
返品不可
00236205SFA2085-----85FC200
8,550
取扱い終了
返品不可
00236214SFA2090-----90FC200
8,550
取扱い終了
返品不可
00236223SFA2095-----95FC200
11,540
取扱い終了
返品不可
00236083SFA20100-----100FC200
11,540
取扱い終了
返品不可
00236092SFA20120-----120FC200
11,540
取扱い終了
返品不可
00236241SNA2042-----42キャストナイロンNB
3,630
取扱い終了
返品不可
00236257SNA2044-----44キャストナイロンNB
3,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00236582
2023-08-24
用途: 床ブラシの修理用
光進産業建設業・工事業

電動床ブラシを修理してくれないか、と依頼あり。ナイロンギヤなどどこで手に入るのかと探していましたら、モノタロウさんにありました。ありがたや~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする