曜日別特売

スパーギヤ MP=2.5

スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級内容量1個
全118種類を絞り込む
歯数
軸穴径(mm)
材質
ボス種別
118種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
バックラッシ(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス種別
圧力角(°)
許容トルクT(N・m)
形状
歯形
歯先円直径D(Φmm)
歯面仕上げ
質量(kg)
全長L(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00238086SFA2545452025FC200---ボス無---------
7,860
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238104SFA2550502225FC200---ボス無---------
9,360
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238113SFA2555552225FC200---ボス無---------
10,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238122SFA2560602225FC200---ボス無---------
12,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238131SFA2565652225FC200---ボス無---------
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238147SFA2570702225FC200---ボス無---------
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238165SFA2580802225FC200---ボス無---------
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238183SFA2590902225FC200---ボス無---------
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238052SFA251001002525FC200---ボス無---------
26,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238061SFA251201202525FC200---ボス無---------
35,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238445SNB2512121225キャストナイロンNB---ボス付---------
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238454SNB2514141225キャストナイロンNB---ボス付---------
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238463SNB2515151225キャストナイロンNB---ボス付---------
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238472SNB2516161225キャストナイロンNB---ボス付---------
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238481SNB2517171225キャストナイロンNB---ボス付---------
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238497SNB2518181225キャストナイロンNB---ボス付---------
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238515SNB2520201425キャストナイロンNB---ボス付---------
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238533SNB2522221425キャストナイロンNB---ボス付---------
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238551SNB2524241825キャストナイロンNB---ボス付---------
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238567SNB2525251825キャストナイロンNB---ボス付---------
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238576SNB2526261825キャストナイロンNB---ボス付---------
3,200
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238585SNB2527271825キャストナイロンNB---ボス付---------
3,500
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238594SNB2528281825キャストナイロンNB---ボス付---------
3,650
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238612SNB2530302025キャストナイロンNB---ボス付---------
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238621SNB2532322025キャストナイロンNB---ボス付---------
7,150
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238637SNB2534342025キャストナイロンNB---ボス付---------
7,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238646SNB2535352025キャストナイロンNB---ボス付---------
8,300
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238655SNB2536362025キャストナイロンNB---ボス付---------
8,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238664SNB2538382025キャストナイロンNB---ボス付---------
9,100
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239032SSA2556562225S45C黒染--ボス無---------
7,270
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239093SSA2566662225S45C黒染--ボス無---------
10,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239145SSA2576762225S45C黒染--ボス無---------
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239163SSA2584842225S45C黒染--ボス無---------
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239181SSA2588882225S45C黒染--ボス無---------
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239565SSB2556562225S45C黒染--ボス付---------
9,070
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239626SSB2566662225S45C黒染--ボス付---------
12,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239671SSB2576762225S45C黒染--ボス付---------
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239766SUB2515151225SUS303---ボス付---------
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239775SUB2516161225SUS303---ボス付---------
4,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239793SUB2518181225SUS303---ボス付---------
5,890
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239811SUB2520201425SUS303---ボス付---------
6,760
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239836SUB2522221425SUS303---ボス付---------
8,010
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239854SUB2524241825SUS303---ボス付---------
8,740
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239863SUB2525251825SUS303---ボス付---------
8,870
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239897SUB2528281825SUS303---ボス付---------
10,800
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239915SUB2530302025SUS303---ボス付---------
12,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00238095SFA2548482025FC200---ボス無---------
5,890
取扱い終了
返品不可
00238156SFA2575752225FC200---ボス無---------
9,590
取扱い終了
返品不可
00238174SFA2585852225FC200---ボス無---------
11,720
取扱い終了
返品不可
00238192SFA2595952225FC200---ボス無---------
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする