曜日別特売

スパーギヤ MP=3.0

スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール3軸穴径公差JIS H7級内容量1個
全118種類を絞り込む
歯数
軸穴径(mm)
材質
ボス種別
118種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
バックラッシ(mm)
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
ボス種別
圧力角(°)
許容トルクT(N・m)
形状
歯形
歯先円直径D(Φmm)
歯面仕上げ
質量(kg)
全長L(mm)
伝達容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00240003SFA3035352230FC200---ボス無---------
8,160
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240021SFA3040402230FC200---ボス無---------
10,600
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240037SFA3045452230FC200---ボス無---------
13,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240055SFA3050502230FC200---ボス無---------
13,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240064SFA3055552230FC200---ボス無---------
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240073SFA3060602530FC200---ボス無---------
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240082SFA3065652530FC200---ボス無---------
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240091SFA3070702530FC200---ボス無---------
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240107SFA3075752530FC200---ボス無---------
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240116SFA3080802530FC200---ボス無---------
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240125SFA3085852530FC200---ボス無---------
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240134SFA3090902530FC200---ボス無---------
43,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240143SFA3095952530FC200---ボス無---------
45,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00239985SFA301001002830FC200---ボス無---------
47,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240344SNB3012121530キャストナイロンNB---ボス付---------
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240353SNB3014141530キャストナイロンNB---ボス付---------
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240362SNB3015151530キャストナイロンNB---ボス付---------
2,350
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240371SNB3016161630キャストナイロンNB---ボス付---------
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240387SNB3017171630キャストナイロンNB---ボス付---------
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240396SNB3018181630キャストナイロンNB---ボス付---------
3,050
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240414SNB3020201830キャストナイロンNB---ボス付---------
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240432SNB3022221830キャストナイロンNB---ボス付---------
3,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240457SNB3024241830キャストナイロンNB---ボス付---------
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240466SNB3025251830キャストナイロンNB---ボス付---------
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240475SNB3026262030キャストナイロンNB---ボス付---------
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240484SNB3027272030キャストナイロンNB---ボス付---------
5,000
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240493SNB3028282030キャストナイロンNB---ボス付---------
5,050
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240511SNB3030302030キャストナイロンNB---ボス付---------
5,850
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240527SNB3032322030キャストナイロンNB---ボス付---------
7,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240536SNB3034342030キャストナイロンNB---ボス付---------
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240545SNB3035352230キャストナイロンNB---ボス付---------
9,650
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240554SNB3036362230キャストナイロンNB---ボス付---------
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240563SNB3038372230キャストナイロンNB---ボス付---------
10,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240572SNB3040402230キャストナイロンNB---ボス付---------
11,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240922SSA3056562530S45C黒染--ボス無---------
11,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
00240983SSA3066662530S45C黒染--ボス無---------
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241035SSA3076762530S45C黒染--ボス無---------
20,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241053SSA3084842530S45C黒染--ボス無---------
28,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241071SSA3088882530S45C黒染--ボス無---------
34,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241446SSB3056562530S45C黒染--ボス付---------
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241507SSB3066662530S45C黒染--ボス付---------
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241552SSB3076762530S45C黒染--ボス付---------
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241647SUB3015151530SUS303---ボス付---------
6,490
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241656SUB3016161630SUS303---ボス付---------
7,580
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241674SUB3018181630SUS303---ボス付---------
8,530
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241692SUB3020201830SUS303---ボス付---------
9,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241717SUB3022221830SUS303---ボス付---------
10,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241735SUB3024241830SUS303---ボス付---------
12,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241744SUB3025251830SUS303---ボス付---------
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241771SUB3028282030SUS303---ボス付---------
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする