曜日別特売

スパーギヤ MP=4.0

スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール4内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
ボス種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00241884SFA4035352840FC200-ボス無
19,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241902SFA4040402840FC200-ボス無
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241911SFA4045452840FC200-ボス無
25,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241936SFA4050502840FC200-ボス無
28,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241954SFA4060603040FC200-ボス無
33,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241972SFA4070703040FC200-ボス無
43,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241997SFA4080803040FC200-ボス無
59,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00242015SFA4090903240FC200-ボス無
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241866SFA401001003540FC200-ボス無
70,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242085SSA4018182040S45C黒染ボス無
3,850
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242365SSA4056563040S45C黒染ボス無
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242426SSA4066663040S45C黒染ボス無
34,200
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242846SSB4056563040S45C黒染ボス付
31,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242907SSB4066663040S45C黒染ボス付
43,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241893SFA4036362840FC200-ボス無
12,170
取扱い終了
返品不可
00241927SFA4048482840FC200-ボス無
15,560
取扱い終了
返品不可
00241945SFA4055552840FC200-ボス無
24,140
取扱い終了
返品不可
00241963SFA4065653040FC200-ボス無
29,150
取扱い終了
返品不可
00241981SFA4075753040FC200-ボス無
39,930
取扱い終了
返品不可
00242006SFA4085853240FC200-ボス無
47,820
取扱い終了
返品不可
00242024SFA4095953240FC200-ボス無
51,320
取扱い終了
返品不可
00241875SFA401201203540FC200-ボス無
53,280
取扱い終了
返品不可
00242471SSA4076763040S45C黒染ボス無
39,800
取扱い終了
返品不可
00242496SSA4084843040S45C黒染ボス無
65,200
取扱い終了
返品不可
00242952SSB4076763040S45C黒染ボス付
60,000
取扱い終了
返品不可
00242977SSB408484--S45C黒染ボス付
73,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする