曜日別特売

スパーギヤ MP=5.0

スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール5内容量1個
全23種類を絞り込む
歯数
23種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
軸穴径(mm)
歯幅(mm)
材質
表面処理
ボス種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00243031SFA5030303050FC200-ボス無
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243056SFA5035353050FC200-ボス無
34,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243074SFA5040403050FC200-ボス無
40,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243101SFA5050503550FC200-ボス無
47,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243126SFA5060603550FC200-ボス無
65,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243144SFA5070703550FC200-ボス無
73,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243162SFA5080803550FC200-ボス無
83,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243187SFA5090903850FC200-ボス無
124,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00242995SFA501001004050FC200-ボス無
144,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243013SFA5028283050FC200-ボス無
13,280
取扱い終了
返品不可
00243022SFA5029293050FC200-ボス無
13,280
取扱い終了
返品不可
00243047SFA5032323050FC200-ボス無
21,510
取扱い終了
返品不可
00243065SFA5036363050FC200-ボス無
21,510
取扱い終了
返品不可
00243083SFA5045453550FC200-ボス無
31,280
取扱い終了
返品不可
00243092SFA5048483550FC200-ボス無
26,060
取扱い終了
返品不可
00243117SFA5055553550FC200-ボス無
35,680
取扱い終了
返品不可
00243135SFA5065653550FC200-ボス無
43,880
取扱い終了
返品不可
00243153SFA5075753550FC200-ボス無
58,300
取扱い終了
返品不可
00243171SFA5085853850FC200-ボス無
86,540
取扱い終了
返品不可
00243196SFA5095953850FC200-ボス無
98,070
取扱い終了
返品不可
00243004SFA501201204050FC200-ボス無
110,220
取扱い終了
返品不可
00243537SSA5056563550S45C黒染ボス無
39,600
取扱い終了
返品不可
00243896SSB505656--S45C黒染ボス付
49,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする