曜日別特売

スパーギヤ MP=6.0

スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0 - 青木精密工業

歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00243923SFA603030
46,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243941SFA603535
65,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243966SFA604040
69,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243975SFA604545
80,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243993SFA605050
84,400
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244002SFA605555
96,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244011SFA606060
112,200
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244027SFA606565
122,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244036SFA607070
141,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244045SFA607575
177,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00244054SFA608080
201,600
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00243932SFA603232
29,100
取扱い終了
返品不可
00243957SFA603636
41,110
取扱い終了
返品不可
00243984SFA604848
49,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする