KTC
12.7sq.T型いじり止めトルクスレンチ
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
22
差込角(sq.)
12.7
内容量
1個
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103932
Q8TH30
51
T30
¥
1,600
取扱い終了
07103941
Q8TH40
52
T40
¥
1,600
取扱い終了
07103957
Q8TH45
54
T45
¥
1,650
取扱い終了
07103966
Q8TH50
56
T50
¥
1,770
取扱い終了
07103975
Q8TH55
63
T55
¥
1,990
取扱い終了
07103984
Q8TH60
70
T60
¥
2,190
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください