KTC
9.5sq.E型トルクスレンチ
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び寸法
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103537
Q6E6
40
28
E6
8
¥
725
取扱い終了
07103546
Q6E8
40
28
E8
10
¥
725
取扱い終了
07103494
Q6E10
40
28
E10
13
¥
820
取扱い終了
07103503
Q6E12
50
28
E12
16
¥
820
取扱い終了
07103512
Q6E14
50
30
E14
18
¥
830
取扱い終了
07103521
Q6E16
50
30
E16
20
¥
840
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください