曜日別特売

9.5sq.T型いじり止めトルクスレンチ

9.5sq.T型いじり止めトルクスレンチ - KTC
寸法L(mm)
42
寸法D(mm)
17
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103871Q6TH2042T20
¥1,260
取扱い終了
07103887Q6TH2543T25
¥1,260
取扱い終了
07103896Q6TH2743T27
¥1,260
取扱い終了
07103905Q6TH3043T30
¥1,260
取扱い終了
07103914Q6TH4044T40
¥1,330
取扱い終了
07103923Q6TH4544T45
¥1,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする