曜日別特売

9.5sq.T型いじり止めロングトルクスレンチ

9.5sq.T型いじり止めロングトルクスレンチ - KTC

全長120mmのロングソケットタイプで、深い場所や周辺に障害物があり作業しづらい場所に有効です。
ビットは六角穴付き止めねじで交換可能です。

寸法L(mm)
120
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
注意
※通常のトルクスレンチに比べ構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103747Q6TH20L65T2017
¥2,140
取扱い終了
07103756Q6TH25L65T2517
¥2,140
取扱い終了
07103765Q6TH27L65T2717
¥2,140
取扱い終了
07103774Q6TH30L65T3017
¥2,140
取扱い終了
07103783Q6TH40L80T4018
¥2,240
取扱い終了
07103792Q6TH45L80T4518
¥2,240
取扱い終了
07103801Q6TH50L80T5018
¥2,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする