KTC
9.5sq.T型トルクスレンチ
寸法L(mm)
42
寸法D(mm)
17
先端形状
T型トルクス
差込角(sq.)
9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07104124
Q6T20
40
T20
¥
1,170
取扱い終了
07104133
Q6T25
42
T25
¥
1,170
取扱い終了
07104142
Q6T27
42
T27
¥
1,170
取扱い終了
07104151
Q6T30
43
T30
¥
1,170
取扱い終了
07104167
Q6T40
44
T40
¥
1,190
取扱い終了
07104176
Q6T45
44
T45
¥
1,230
取扱い終了
07104185
Q6T50
44
T50
¥
1,260
取扱い終了
07104194
Q6T55
44
T55
¥
1,360
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください