TRUSCO
油筆 竹柄タイプ小
竹柄のため軽く、作業性がよくなっています。
用途
ドリル加工時の油付け。
質量(g)
3
毛丈(mm)
27
材質(ブラシ部)
馬毛
材質(柄部)
竹
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06701807
TB-4001
20本
¥
50
取扱い終了
代替品有
07560235
TB-4001
1セット(20本入)
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください