油筆 竹柄タイプ小

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07560235品番TB-4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000

竹柄のため軽く、作業性がよくなっています。

用途ドリル加工時の油付け。質量(g)3毛丈(mm)27材質(ブラシ部)馬毛材質(柄部)入数1セット(20本入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07560235TB-400109436621TB-4001-5TB-4001 油筆 竹柄 人毛 TRUSCO 09436621油筆 竹柄 人毛TRUSCO1袋(5本)
699
税込769
5本入です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする