曜日別特売

#40 穴付ディスクペーパー

#40 穴付ディスクペーパー - エスコ

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます
番手の取り換えがワンタッチ
キレが抜群
目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)
ぺーパー目が出にくい
耐水性があり、水との併用も可能
パットが痛まない
パット面がいつも平滑

用途
自動車補修研磨作業
各種車両における塗膜研磨
金属焼付塗装研磨作業
建物塗装・インテリア工事での研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125粒度40砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-40種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03422282EA162KW-40
オープン
5,670
6,237(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする