曜日別特売

3/8x3/4インチニップル

3/8x3/4インチニップル - エスコ

内側にメッシュ付

用途水道用/コンプレッサーエアー用形状ニップル材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA141BC-36質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03419884EA141BC-36
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする