曜日別特売

バックアップリング

バックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコバックアップリング - エスコ
(3件のレビュー)
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1内容量1袋(5枚)
全23種類を絞り込む
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
内径(Φmm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443553EA423RD-10テフロン(R)10P1013
オープン290
290
319(税込)
当日出荷
03443562EA423RD-11テフロン11P1115
オープン300
300
330(税込)
当日出荷
03443571EA423RD-12テフロン12P1216
オープン360
360
396(税込)
当日出荷
03443587EA423RD-14テフロン14+0.15P1417
オープン400
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
03443596EA423RD-15テフロン15P1519-0.15
オープン420
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
03443605EA423RD-16テフロン16P1620
オープン420
420
462(税込)
当日出荷
03443614EA423RD-18テフロン18P1822
オープン480
480
528(税込)
当日出荷
03443623EA423RD-20テフロン20P2024
オープン480
480
528(税込)
翌々日出荷
返品不可
03443632EA423RD-21テフロン21P2125
オープン530
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
03443641EA423RD-22テフロン22P2226
オープン555
555
611(税込)
当日出荷
03443657EA423RD-24テフロン24P2430
オープン625
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
03443666EA423RD-25テフロン25P2531
オープン625
625
688(税込)
翌日出荷
返品不可
03443675EA423RD-26テフロン26P2632
オープン660
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
03443684EA423RD-28テフロン28P2834
オープン700
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
03443693EA423RD-29テフロン29P2935
オープン700
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
残り4点です
03443702EA423RD-3テフロン3P36
オープン265
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
03443711EA423RD-30テフロン30P3036
オープン710
710
781(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
03443797EA423RD-4テフロン4P47
オープン265
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
03443885EA423RD-5テフロン5P58
オープン265
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
03443903EA423RD-6テフロン6P69
オープン265
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
03443912EA423RD-7テフロン7+0.15P710-0.15
オープン265
265
292(税込)
当日出荷
03443921EA423RD-8テフロン8P811
オープン290
290
319(税込)
当日出荷
03443937EA423RD-9テフロン9P912
オープン290
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03443614
2024-08-13
用途: 高圧ジェット洗車機の水漏れ
建設業・工事業

ピッタリのサイズで、水漏れがなくなりました。洗車機を使える様になりました。

対象商品 : 03443921
2023-06-12
用途: 油圧シリンダー修理

写真の通りバイアスカットでした。使用に特に問題ありません。1袋5個入りなので個数に注意。

対象商品 : 03443754
2016-03-18
用途: 油圧シリンダーO/H

種別がバイヤスカットとなってますがエンドレスです。装着すら出来ません。
その他のバックアップリングも検索しましたが、ほとんど表記すらなく、画像も両方掲載あるので、実際どちらが送られてくるのかわかりません。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする