エスコ
1/4x1/4 ミニボールバルブ
エスコ品番
EA425BF-22
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
0.98
管外径(Φmm)
6.4
接続
R(PT)×金属管接続
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444341
EA425BF-22
1/4
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材