曜日別特売

1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ

1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ - エスコ
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444655EA425CB-21/4R×Rc
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
03444716EA425CC-21/4R(PT)
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
03444594EA425CA-21/4Rc(PT)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする