エスコ
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル形状
レバー式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(B)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444576
EA425CA-1
1/8
Rc(PT)
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
03444691
EA425CC-1
1/8
R(PT)
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
当日出荷
03444637
EA425CB-1
1/8
R×Rc
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材