エスコ
PT1/2インチ カ ラ ン
呼び径(B)
1/2
種類
カラン
形状
アングル
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
C3604BD(クロームメッキ)
接続
R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)
13
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA426BL-4
内容量
1個
関連資料:
図面(0.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03446371
EA426BL-4
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材