PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ

PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ - エスコPT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ - エスコ
エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444506EA425BS-441/2
オープン
2,120
2,332(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする