曜日別特売

PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ

PT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ - エスコPT3/8インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ - エスコ
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
エスコ品番
材質(本体)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444533EA425BW-333/8EA425BW-33真鍮Rc(PT)×G(PF)
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
03444445EA425BM-333/8×3/8EA425BM-33真鍮R(PT)×G(PF)
オープン
取扱い終了
03444497EA425BS-333/8EA425BS-33黄銅(クロムメッキ仕上)R(PT)×G(PF)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする