曜日別特売

10mmX20m なまし銅管

10mmX20m なまし銅管 - エスコ10mmX20m なまし銅管 - エスコ
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447245EA436BA-10
オープン
23,600
25,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする