エスコ
[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557CA-75
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03488816
EA557CA-75
マイナス
2.5×0.4mm
オープン
¥
285
¥314
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください