曜日別特売
EA557CA-75 [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ 03488816

EA557CA-75 [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ 03488816
EA557CA-75 [2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー エスコ 03488816

[2.5x 75mm][-] 細軸ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03488816
品番
EA557CA-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
¥265
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5×0.4mm
エスコ品番
EA557CA-75
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする