エスコ
4.0x25mm [Hex]ビット
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番
EA611DC-4
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03522407
EA611DC-4
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください