エスコ
No5 25mm[TORQ-SET]ビット
全長(mm)
25
エスコ品番
EA611GH-5
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
5
シャンク寸法
1/4inch(六角)
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523247
EA611GH-5
オープン
¥
1,710
¥1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください