エスコ
5mm アイプレート
エスコ品番
EA638M-31
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
46
寸法A1(mm)
37
寸法B1(mm)
59
寸法h(mm)
12
寸法A2(mm)
24
耐荷重(kN)
0.15
アズワン品番
64-7905-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03555833
EA638M-31
オープン
¥
820
¥902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください