エスコ
0.25x150mm [スチール]シム
用途
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)
0.25
材質
カーボンスチール
エスコ品番
EA440E-0.2A
質量(g)
823
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.024
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450702
EA440E-0.2A
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください