エスコ
0.25x150mm [ステンレス]シム
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.2A
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
441
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.030
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450806
EA440EB-0.2A
0.25
150mm×1.25m
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください