エスコ
3mm 巾リベット式シャックル
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
エスコ品番
EA980S-3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
17
耐荷重(kg)
20
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03707925
EA980S-3
オープン
¥
320
¥352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください