曜日別特売

割ピン式シャックル

割ピン式シャックル - エスコ割ピン式シャックル - エスコ割ピン式シャックル - エスコ
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
長さ(mm)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03550486EA638DD-5EA638DD-5【口長】2159012
オープン
685
754(税込)
翌日出荷
返品不可
03550495EA638DD-6EA638DD-6【口長】26612014
オープン
830
913(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする