エスコ
15x42mm 押しスプリング
外径(Φmm)
15
線径(Φmm)
2.6
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VS-42
高さ(mm)
42.0、許容荷重時:32.32
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
29.9
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03697145
EA952VS-42
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください