曜日別特売

6.0x16mm 押しスプリング

6.0x16mm 押しスプリング - エスコ
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VH-16高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4内容量1セット(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03697057EA952VH-16
オープン
535
589(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする