20mm用 装着工具

20mm用 装着工具 - エスコ
(1件のレビュー)

エスコ製のスリットチューブ専用工具です。

適合20mmエスコ品番EA944BS-20T適合チューブ外径(Φmm)20内容量1個
注意
※他社スリットチューブには使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03670816EA944BS-20T
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03670816EA944BS-20T76587149EA944BX-144EA944BS-20T 20mm用 装着工具 エスコ 7658714920mm用 装着工具エスコ1個
345
税込380
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03670816
2015-01-30
用途: この製品を使う作業
株式会社ピューマ

外形20mmのゴルゲートが壊れる。本体の外形が30mm近くあり、20mmに使える訳が無い。話にならない酷い製品です。返品します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
お預かりしてメーカーに確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする