20mm用 装着工具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03670816 品番EA944BS-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エスコ製のスリットチューブ専用工具です。

適合20mm エスコ品番EA944BS-20T 適合チューブ外径(Φmm)20
注意
※他社スリットチューブには使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03670816 EA944BS-20T 76587149 EA944BX-144 20mm用 装着工具 エスコ 20mm用 装着工具 エスコ 1個 345 税込380 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03670816
2015-01-30
用途:
この製品を使う作業
株式会社ピューマ 様

外形20mmのゴルゲートが壊れる。本体の外形が30mm近くあり、20mmに使える訳が無い。話にならない酷い製品です。返品します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
お預かりしてメーカーに確認させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする