エスコ
15m カラースチールチェーン
仕様
15m巻
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
材質
エスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708397
EA980SK-3
2.6
鉄(SWRM6)
EA980SK-3
白
136
¥
7,450
¥8,195
(税込)
翌日出荷
返品不可
03708406
EA980SK-4
2.6
鉄(SWRM6)
EA980SK-4
金
136
¥
7,450
¥8,195
(税込)
翌日出荷
返品不可
03708372
EA980SK-1
2.0
鉄(SWRM6)
EA980SK-1
茶
82
取扱い終了
返品不可
03708381
EA980SK-2
2.0
鉄(SWRM6)
EA980SK-2
黒
82
¥6,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください