エスコ
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ
エスコ品番
EA948AG-11
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形/多角形
寸法H(mm)
8
表面処理
(ねじ)つや消し仕上げ
寸法d(Φmm)
10
取付部
おねじ(段付)
寸法h(mm)
3
寸法L(Φmm)
15
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03677152
EA948AG-11
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください