エスコ
1/2インチ グローブバルブ (JIS)
エスコ品番
EA470CA-4
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)
油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37
接続
Rc
使用流体
油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460624
EA470CA-4
15
1/2
オープン
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材