曜日別特売

1/2インチ グローブバルブ[ステンレス]

1/2インチ グローブバルブ[ステンレス] - エスコ1/2インチ グローブバルブ[ステンレス] - エスコ
エスコ品番EA470CB-4形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460703EA470CB-4151/2
オープン
9,060
9,966(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする