エスコ
1/2インチ ボールバルブ
エスコ品番
EA470AB-4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69
接続
Rc
使用流体
水・油・ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460231
EA470AB-4
1/2
オープン
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材