1/4インチ ゲートバルブ

1/4インチ ゲートバルブ - エスコ1/4インチ ゲートバルブ - エスコ
エスコ品番EA470D-2形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460755EA470D-2-81/4
オープン3,620
3,620
3,982(税込)
翌日出荷
返品不可
19107649EA470D-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)81/4
オープン3,520
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする