エスコ
1/4インチ ステンレス製ボールバルブ
エスコ品番
EA470AC-2
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98
接続
Rc(PT)
使用流体
水・油・ガス・飽和蒸気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03460283
EA470AC-2
1/4
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材