曜日別特売

1インチ1/2 スイングチャッキバルブ

1インチ1/2 スイングチャッキバルブ - エスコ1インチ1/2 スイングチャッキバルブ - エスコ
エスコ品番EA465A-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03457781EA465A-14401-1/2
オープン
19,700
21,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする